Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Compact NSXm oldalsó SDx VIGI-hez SX059695 - LV426900

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Compact NSXm oldalsó SDx VIGI-hez SX059695

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Szerelési mód - oldalról szerelhető

  • Kivitel - integrálható

  • Foglalat - LED nem cserélhető

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481166692

Sonepar cikkszám

SX059695

Gyártói cikkszám

LV426900

Gyártói típuskód

NSX LV426900

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

LED nem cserélhető

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

5 A

Hibajel-kapcsolók száma:

2

Compact NSXm oldalsó SDx VIGI-hez