Schneider - Compact NSXm réz saru 50/702 4 db SX007882 - LV426979
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Felület - ónozott
Rögzítő lyukak száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481166722
Sonepar cikkszám
SX007882
Gyártói cikkszám
LV426979
Gyártói típuskód
NSX LV426979
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Megkülönböztető szín:
nincs
Compact NSXm réz saru 50/702 4 db