Schneider - Compact NSXm réz saru 70/952 3 db SX007883 - LV426980
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Felület - ónozott
Rögzítő lyukak száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481156327
Sonepar cikkszám
SX007883
Gyártói cikkszám
LV426980
Gyártói típuskód
NSX LV426980
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Megkülönböztető szín:
nincs
Compact NSXm réz saru 70/952 3 db