Schneider - CondensationnyomásszelepIP68M1216L/H SX010202 - NSYCAG12LPH1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 18.3 mm
Szélesség - 18.3 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 17.1 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480166532
Sonepar cikkszám
SX010202
Gyártói cikkszám
NSYCAG12LPH1
Gyártói típuskód
NSYCAG12LPH1
Szekrényszélességhez alkalmas:
18.3 mm
Szélesség:
18.3 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
17.1 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
11.5 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP68
CondensationnyomásszelepIP68M1216L/H