Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ConneXium Basic switch, 6 x TX réz + 3 x FX-MM optika, menedzselhető IP20 SX061514 - TCSESB093F2CU0

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ConneXium Basic switch, 6 x TX réz + 3 x FX-MM optika, menedzselhető IP20 SX061514

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • 10/100 Mbps RJ45-portok száma - 6

  • Ethernet - Nem

  • Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE) - egyéb

  • Szerelési mód - kalapsín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

89 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3595864115443

Sonepar cikkszám

SX061514

Gyártói cikkszám

TCSESB093F2CU0

Gyártói típuskód

ConneXium TCSESB093F2CU0

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

6

Ethernet:

Nem

Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE):

egyéb

Szerelési mód:

kalapsín

Irányítható:

Igen

Modulrések száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

PoE-portok száma:

0

100 Mbps ST-portok száma:

0

Max. PoE-teljesítmény:

0 W

Egyéb portok száma:

0

2. réteg:

Nem

Védettség (IP):

IP20

3. réteg:

Nem

Szélesség:

47 mm

Mélység:

111 mm

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

10 Gbps RJ45-Portok száma:

0

10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

100 Mbps SC-portok száma:

3

1000 Mbps SC-portok (SX) száma:

0

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

100 Mbps POF-portok száma:

0

1000 Mbps POF-portok száma:

0

Max. egymásra rakható switchek száma:

0

Max. teljesítményfelvétel:

9 W

Redundáns áramellátás:

Nem

Magasság:

131 mm

ConneXium Basic switch, 6 x TX réz + 3 x FX-MM optika, menedzselhető IP20