Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ConneXium ipari Ethernet tűzfal/router, TX/TX IP20 SX061498 - TCSEFEC23F3F21

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ConneXium ipari Ethernet tűzfal/router, TX/TX IP20 SX061498

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - kalapsín

  • 10/100 Mbps LAN-portok száma - 2

  • Frekvenciasáv - egyéb

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma - 0

  • Analóg - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480757983

Sonepar cikkszám

SX061498

Gyártói cikkszám

TCSEFEC23F3F21

Gyártói típuskód

ConneXium TCSEFEC23F3F21

Szerelési mód:

kalapsín

10/100 Mbps LAN-portok száma:

2

Frekvenciasáv:

egyéb

10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma:

0

Analóg:

Nem

Tűzfal:

Igen

VPN:

Igen

Védettség (IP):

IP20

XDSL:

Nem

WAN-portok száma:

0

Ethernet:

Igen

Rádióstandard UMTS:

Nem

ISDN:

Nem

4G mobilinternet szabvány:

Nem

USB:

Nem

Üres keret:

Nem

Rádióprotokoll:

egyéb

Voice-portok száma:

0

Modulrések száma:

0

ConneXium ipari Ethernet tűzfal/router, TX/TX IP20