Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ConneXium switch, 8 x TX réz, menedzselhető IP30 SX061519 - TCSESM083F23F1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ConneXium switch, 8 x TX réz, menedzselhető IP30 SX061519

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • 10/100 Mbps RJ45-portok száma - 8

  • Ethernet - Nem

  • Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE) - egyéb

  • Szerelési mód - kalapsín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

221 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3595864065526

Sonepar cikkszám

SX061519

Gyártói cikkszám

TCSESM083F23F1

Gyártói típuskód

TCSESM083F23F1

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

8

Ethernet:

Nem

Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE):

egyéb

Szerelési mód:

kalapsín

Irányítható:

Igen

Modulrések száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

PoE-portok száma:

0

100 Mbps ST-portok száma:

0

Max. PoE-teljesítmény:

0 W

Egyéb portok száma:

0

2. réteg:

Igen

Védettség (IP):

IP30

3. réteg:

Nem

Szélesség:

120 mm

Mélység:

115 mm

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

10 Gbps RJ45-Portok száma:

0

10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

100 Mbps SC-portok száma:

0

1000 Mbps SC-portok (SX) száma:

0

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

100 Mbps POF-portok száma:

0

1000 Mbps POF-portok száma:

0

Max. egymásra rakható switchek száma:

0

Max. teljesítményfelvétel:

10 W

Redundáns áramellátás:

Nem

Magasság:

137 mm

ConneXium switch, 8 x TX réz, menedzselhető IP30