Schneider - ConneXium Tofino ipari Ethernet tűzfal, TX/TX IP20 SX061497 - TCSEFEA23F3F22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín
10/100 Mbps LAN-portok száma - 2
Frekvenciasáv - egyéb
10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma - 0
Analóg - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480758003
Sonepar cikkszám
SX061497
Gyártói cikkszám
TCSEFEA23F3F22
Gyártói típuskód
ConneXium TCSEFEA23F3F22
Szerelési mód:
kalapsín
10/100 Mbps LAN-portok száma:
2
Frekvenciasáv:
egyéb
10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma:
0
Analóg:
Nem
Tűzfal:
Igen
VPN:
Nem
Védettség (IP):
IP20
XDSL:
Nem
WAN-portok száma:
0
Ethernet:
Igen
Rádióstandard UMTS:
Nem
ISDN:
Nem
4G mobilinternet szabvány:
Nem
USB:
Nem
Üres keret:
Nem
Rádióprotokoll:
egyéb
Voice-portok száma:
0
Modulrések száma:
0
ConneXium Tofino ipari Ethernet tűzfal, TX/TX IP20