Schneider - CRN csatolótávtartóból (4db) álló készlet SX010033 - NSYAEUBUSC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, oldal
Szélesség - 150 mm
Magasság - 15 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480168710
Sonepar cikkszám
SX010033
Gyártói cikkszám
NSYAEUBUSC
Gyártói típuskód
CRN NSYAEUBUSC
Kivitel:
összekötő darab, oldal
Szélesség:
150 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
130 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
0
CRN csatolótávtartóból (4db) álló készlet