Schneider - CRN esővédő tető (1200*300) SX012479 - NSYTJ12030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1209 mm
Magasság - 42 mm
Mélység - 300 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480198878
Sonepar cikkszám
SX012479
Gyártói cikkszám
NSYTJ12030
Gyártói típuskód
CRN NSYTJ12030
Szélesség:
1209 mm
Magasság:
42 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
CRN esővédő tető (1200*300)