Schneider - CRN Kábelbevezető lemez kivágással TFL13 A SX012465 - NSYTFL13CRNA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Szélesség - 60 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480211652
Sonepar cikkszám
SX012465
Gyártói cikkszám
NSYTFL13CRNA
Gyártói típuskód
NSYTFL13CRNA
Kivitel:
kábelbevezető
Szélesség:
60 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
0 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - CRN Kábelbevezető lemez kivágással TFL13 A