Schneider - CRN Kábelbevezető lemez kivágással TFL21 D SX012467 - NSYTFL21CRND
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Szélesség - 90 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480211621
Sonepar cikkszám
SX012467
Gyártói cikkszám
NSYTFL21CRND
Gyártói típuskód
NSYTFL21CRND
Kivitel:
kábelbevezető
Szélesség:
90 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
0 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - CRN Kábelbevezető lemez kivágással TFL21 D