Schneider - CRN Kábelbevezető lemez standard TLCRN A SX012501 - NSYTLCRNA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyéb
Szélesség - 215 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480211614
Sonepar cikkszám
SX012501
Gyártói cikkszám
NSYTLCRNA
Gyártói típuskód
NSYTLCRNA
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyéb
Szélesség:
215 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
0 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - CRN Kábelbevezető lemez standard TLCRN A