Schneider - CRN Kábelbevezető lemez standard TLCRN O SX012502 - NSYTLCRNO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 200 mm
Magasság - 10 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480211577
Sonepar cikkszám
SX012502
Gyártói cikkszám
NSYTLCRNO
Gyártói típuskód
CRN NSYTLCRNO
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
200 mm
Magasság:
10 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
4X
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1 mm
Menet fajtája:
nincs
CRN Kábelbevezető lemez standard TLCRN O