Schneider - csatl takaró LGYE CONN.W650 D600 SX067003 - LVS04928
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 1000 mm
Szín - fehér
Felület kivitele - porszórt
RAL-szám - 9003
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX067003
Gyártói cikkszám
LVS04928
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04928
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Szín:
fehér
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9003
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem