Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Csatl takaró LGYE DEV>800A W650 D600 SX000194 - 04925

MásolásMásolás
Schneider - Csatl takaró LGYE DEV>800A W650 D600 SX000194

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 250 mm

  • Szélesség - 650 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480909917

Sonepar cikkszám

SX000194

Gyártói cikkszám

04925

Gyártói típuskód

04925

Szekrényszélességhez alkalmas:

650 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Anyag:

acél

Magasság:

250 mm

Szélesség:

650 mm

Szín:

fehér

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

9001

Magasságegységek száma (HE):

5

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek - csatl takaró LGYE DEV>800A W650 D600