Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - csatl takaró LGYE DEV>800A W650 D600 SX067000 - LVS04925

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - csatl takaró LGYE DEV>800A W650 D600 SX067000

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 1000 mm

  • Szín - fehér

  • Felület kivitele - porszórt

  • RAL-szám - 9003

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

41 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481880338

Sonepar cikkszám

SX067000

Gyártói cikkszám

LVS04925

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04925

Szekrényszélességhez alkalmas:

650 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

1000 mm

Szín:

fehér

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

9003

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

csatl takaró LGYE DEV>800A W650 D600