Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - csatlakozás 160A SX066783 - LVS04147

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - csatlakozás 160A SX066783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 0 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481867407

Sonepar cikkszám

SX066783

Gyártói cikkszám

LVS04147

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04147

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

150 mm

Anyag:

egyéb

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

csatlakozás 160A