Nem visszaküldhető

Schneider - Csatlakozás 160A SX066784 - LVS04148

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Csatlakozás 160A SX066784

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Magasság - 440 mm

  • Anyag - egyéb

  • Szín - fekete

  • RAL-szám - 9005

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481867414

Sonepar cikkszám

SX066784

Gyártói cikkszám

LVS04148

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04148

Kivitel:

egyéb

Magasság:

440 mm

Anyag:

egyéb

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Csatlakozás 160A