Schneider - Csatlakozás NS-INV250, függőleges/vízszintes Vigi SX000139 - 04444
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Magasság - 171 mm
Szélesség - 102 mm
Max. névleges áram - 250 A
Sínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430044444
Sonepar cikkszám
SX000139
Gyártói cikkszám
04444
Gyártói típuskód
04444
Pólusszám:
4
Magasság:
171 mm
Szélesség:
102 mm
Max. névleges áram:
250 A
Sínvastagság:
5 mm
Mélység:
30 mm
Fedéllel:
Nem
Síntávolság:
35 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Csatlakozás NS-INV250, függőleges/vízszintes Vigi