Schneider - Csatlakozás NS250 és INV400 vízszintes SX000140 - 04445
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Magasság - 171 mm
Szélesség - 105 mm
Max. névleges áram - 630 A
Sínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430044451
Sonepar cikkszám
SX000140
Gyártói cikkszám
04445
Gyártói típuskód
04445
Pólusszám:
4
Magasság:
171 mm
Szélesség:
105 mm
Max. névleges áram:
630 A
Sínvastagság:
5 mm
Mélység:
30 mm
Fedéllel:
Nem
Síntávolság:
35 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Csatlakozás NS250 és INV400 vízszintes