Schneider - Csatlakozás Vigi NS250 és INV400 vízszintes SX000141 - 04446
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Magasság - 199.5 mm
Szélesség - 186 mm
Max. névleges áram - 630 A
Sínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430044468
Sonepar cikkszám
SX000141
Gyártói cikkszám
04446
Gyártói típuskód
04446
Pólusszám:
4
Magasság:
199.5 mm
Szélesség:
186 mm
Max. névleges áram:
630 A
Sínvastagság:
5 mm
Mélység:
30 mm
Fedéllel:
Nem
Síntávolság:
35 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Csatlakozás Vigi NS250 és INV400 vízszintes