Schneider - Csatlakozó 100A 4P GT77379 - 13510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarok nélkül
Pólusszám - 4
Szélesség - 62 mm
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430135104
Sonepar cikkszám
GT77379
Gyártói cikkszám
13510
Gyártói típuskód
13510
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarok nélkül
Pólusszám:
4
Szélesség:
62 mm
Mélység:
50 mm
Magasság:
81 mm
Csatlakozó 100A 4P