Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Csatlakozó 160A 70mm2 SX067023 - LVS07051

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Csatlakozó 160A 70mm2 SX067023

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 20 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Anyag - egyéb

  • Mélység - 23 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481884855

Sonepar cikkszám

SX067023

Gyártói cikkszám

LVS07051

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS07051

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

20 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

egyéb

Mélység:

23 mm

Szín:

egyéb

Csatlakozó 160A 70mm2