Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Csatlakozó 250A 185mm2 SX067024 - LVS07052

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Csatlakozó 250A 185mm2 SX067024

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 34 mm

  • Anyag - egyéb

  • Mélység - 26 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481868305

Sonepar cikkszám

SX067024

Gyártói cikkszám

LVS07052

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS07052

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

30 mm

Magasság:

34 mm

Anyag:

egyéb

Mélység:

26 mm

Szín:

egyéb

Csatlakozó 250A 185mm2