Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Csatlakozó 400A 300mm2 (4 db) SX067025 - LVS07053

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Csatlakozó 400A 300mm2 (4 db) SX067025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 36 mm

  • Magasság - 37 mm

  • Anyag - egyéb

  • Mélység - 37 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481868312

Sonepar cikkszám

SX067025

Gyártói cikkszám

LVS07053

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS07053

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

36 mm

Magasság:

37 mm

Anyag:

egyéb

Mélység:

37 mm

Szín:

egyéb

Csatlakozó 400A 300mm2 (4 db)