Schneider - Csatlakozó aljzat 2xRJ45 IP65 GT76365 - 81143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Igen
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Szín - szürke
Kimenet iránya - egyenes
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430811435
Sonepar cikkszám
GT76365
Gyártói cikkszám
81143
Gyártói típuskód
Mureva 81143
Falon kívüli:
Igen
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Szín:
szürke
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP65
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
RAL-szám:
7035
Csatlakozási mód:
csavar
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nincs
Porvédelemmel:
Igen
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Nem
Készülék szélessége:
65 mm
Készülék magassága:
85 mm
Készülék mélysége:
45.2 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
2