Nem visszaküldhető

Schneider - Csatlakozó blokk 125A 3PN SN126921 - A9XPK714

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Csatlakozó blokk 125A 3PN SN126921

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 125 A

  • Csatlakozási mód - csavarok nélkül

  • Pólusszám - 4

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489667580

Sonepar cikkszám

SN126921

Gyártói cikkszám

A9XPK714

Gyártói típuskód

A9XPK714

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

125 A

Csatlakozási mód:

csavarok nélkül

Pólusszám:

4

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

10-35 mm2

Bemenetek száma:

4

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Szélesség:

40.5 mm

Mélység:

71.5 mm

Kimenetek száma:

66

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1.5-16 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Magasság:

680 mm

Csatlakozó blokk 125A 3PN