Schneider - Csatlakozó blokk 2x16mm2 + 14x6 mm2 SN022076 - NSYRBL216146M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 16
Anyag - réz
Névleges áram - 0 A
Sínhossz - 116 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480183997
Sonepar cikkszám
SN022076
Gyártói cikkszám
NSYRBL216146M
Gyártói típuskód
NSYRBL216146M
Csatlakozók száma:
16
Anyag:
réz
Névleges áram:
0 A
Sínhossz:
116 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakozó méret, csatlakozó szerkezet:
egyéb
Sínszélesség:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Függőleges szerelés:
Igen
Szerelés vízszintes:
Igen
Szigetelt beépítés:
Igen
Csatlakozó blokk 2x16mm2+14x6mm2. tartománykompatibilitás: Thalassa, Spacial - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : - áramütés kockázata nem áll fenn., Kültéren és beltéren egyaránt használható., Ellenáll a ross