Schneider - Csatlakozó blokk IP55 SX006153 - KBZ32DBA15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 20 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP55
Bemenetek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485016382
Sonepar cikkszám
SX006153
Gyártói cikkszám
KBZ32DBA15
Gyártói típuskód
KBZ32DBA15
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
20 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP55
Bemenetek száma:
1
Kimenetek száma:
5
Elosztó típusa:
T-elosztó
Lámpa névleges áram:
20 A
Fázisleágazás:
választható
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Lezárás típusa:
dugaszoló csatlakozóba integrálva
Halogénmentes:
Igen
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
0 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
0 °C
Ház anyaga:
egyéb
Tűzterhelés:
0 kWh
Az érzékelők felületi kezelése:
kezeletlen
Szennyeződési fok:
0
Átmeneti ellenállás:
0 mOhm
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Hosszúság:
58 mm
Magasság:
28 mm
Szélesség:
53 mm