Schneider - Csatlakozó blokk SX011615 - NSYRBL21656M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 7
Anyag - réz
Névleges áram - 0 A
Sínhossz - 54.5 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480184017
Sonepar cikkszám
SX011615
Gyártói cikkszám
NSYRBL21656M
Gyártói típuskód
NSYRBL21656M
Csatlakozók száma:
7
Anyag:
réz
Névleges áram:
0 A
Sínhossz:
54.5 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakozó méret, csatlakozó szerkezet:
egyéb
Sínszélesség:
54.5 mm
Sínvastagság:
0 mm
Függőleges szerelés:
Igen
Szerelés vízszintes:
Igen
Szigetelt beépítés:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Csatlakozó blokk