Schneider - CSATLAKOZÓ DUGALJ NS630 4P SX066856 - LVS04462
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Szélesség - 650 mm
Max. névleges áram - 630 A
Mélység - 400 mm
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867704
Sonepar cikkszám
SX066856
Gyártói cikkszám
LVS04462
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04462
Pólusszám:
4
Szélesség:
650 mm
Max. névleges áram:
630 A
Mélység:
400 mm
Fedéllel:
Nem
CSATLAKOZÓ DUGALJ NS630 4P