Schneider - Csatlakozó M23 F egyenes 12 tűs SX017085 - XZCC23FDP120S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Szekrény típusa - egyenes
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Ház anyaga - műanyag
Csavarmenet mérete (metrikus) - 23
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119016230
Sonepar cikkszám
SX017085
Gyártói cikkszám
XZCC23FDP120S
Gyártói típuskód
XZCC23FDP120S
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Ház anyaga:
műanyag
Csavarmenet mérete (metrikus):
23
Adatérintkezők száma:
12
Védővezetővel:
Nem
Árnyékolt:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Érzékelők - Csatlakozó M23 F egyenes 12 tűs