Schneider - Csatlakozó NS-INS400/630 csat.és univerzális csatl SX066762 - LVS04073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867346
Sonepar cikkszám
SX066762
Gyártói cikkszám
LVS04073
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04073
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7016
Csatlakozó NS-INS400/630 csat.és univerzális csatl