Schneider - Csatlakozó szett M241 - IO hez SX014618 - TMAT4CSET
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet - 0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-2.5 mm2
Pólusszám - 2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-2.5 mm2
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480611223
Sonepar cikkszám
SX014618
Gyártói cikkszám
TMAT4CSET
Gyártói típuskód
Modicon TMAT4CSET
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
2.5-2.5 mm2
Pólusszám:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-2.5 mm2
Kivitel:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
2.5-2.5 mm2
Névleges áram In:
5 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
24 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-2.5 mm2
Összes pólusok száma földelés nélkül:
2
Szélesség:
0 mm
Sorolható:
Nem