Schneider - Csatlakozó tartó 115mm-es fázistávolsághoz SX066955 - LVS04694
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 3200 A
Síntávolság - 115 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481867193
Sonepar cikkszám
SX066955
Gyártói cikkszám
LVS04694
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04694
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
3200 A
Síntávolság:
115 mm
A Linergy BS gyűjtősínrendszerrel való használatra tervezett sorkapocs-hosszabbító tartó. Kompatibilis a Linergy BS gyűjtősínnel és PrismaSeT P szekrényekkel. Alkalmas hátsó gyűjtősínre szereléshez 115 mm-es gyűjtősínközökkel, 2500 A névleges árammal. 1 darabos készletben kapható.