Schneider - Csatlakozó tartó 70mm-es fázistávolsághoz SX066954 - LVS04693
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 1600 A
Síntávolság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481867186
Sonepar cikkszám
SX066954
Gyártói cikkszám
LVS04693
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04693
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
1600 A
Síntávolság:
70 mm
Csatlakozó tartó 70mm-es fázistávolsághoz