Schneider - Csatlakozó univerzális telj.-csatl.bl.NS-INS250 csat. SX066756 - LVS04064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867285
Sonepar cikkszám
SX066756
Gyártói cikkszám
LVS04064
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04064
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7016
Csatlakozó univerzális telj.-csatl.bl.NS-INS250 csat.