Schneider - Csatlakozóblokk, 1 x 35 + 6 x 16 csavaros, P/N (125 A) SX090854 - R9H13411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 2
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-35 mm2
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480928048
Sonepar cikkszám
SX090854
Gyártói cikkszám
R9H13411
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS R9H13411
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
2
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-35 mm2
Szín:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
2.5-35 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
440 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-35 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
7
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
32 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
70 mm
Magasság:
22 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
2.5-35 mm2
Névleges áram In:
125 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Halogénmentes:
Nem