Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Csatlakozóblokk, 1 x 35 + 6 x 16 csavaros, P/P (125 A) SX090855 - R9H13411P

MásolásMásolás
Schneider - Csatlakozóblokk, 1 x 35 + 6 x 16 csavaros, P/P (125 A) SX090855

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 2

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-35 mm2

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489527846

Sonepar cikkszám

SX090855

Gyártói cikkszám

R9H13411P

Gyártói típuskód

PRISMASET S-XS R9H13411P

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

2

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-35 mm2

Szín:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-35 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

440 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-35 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

7

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

32 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

70 mm

Magasság:

22 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-35 mm2

Névleges áram In:

125 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Halogénmentes:

Nem

Csatlakozóblokk, 1 x 35 + 6 x 16 csavaros, P/P (125 A)