Schneider - Csatlakozóblokk, 2 x 16 + 2 x 10 csavaros + 1 zöld és 1 kék burkolat (80A) SX090727 - LGYT2A04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 1
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-16 mm2
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606485895864
Sonepar cikkszám
SX090727
Gyártói cikkszám
LGYT2A04
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LGYT2A04
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
16-16 mm2
Szín:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
16-16 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
440 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
16-16 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
4
Lezárólemez szükséges:
Igen
Áttetsző:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
16-16 mm2
Névleges áram In:
80 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Halogénmentes:
Nem