Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Csatlakozóblokk, 3 x 6/25 (csavaros) + 11 x 1.5/4 (gyorscsatl.) (63 A) + jumper SX090722 - LGYT1E14

MásolásMásolás
Schneider - Csatlakozóblokk, 3 x 6/25 (csavaros) + 11 x 1.5/4 (gyorscsatl.) (63 A) + jumper SX090722

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-16 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606489579975

Sonepar cikkszám

SX090722

Gyártói cikkszám

LGYT1E14

Gyártói típuskód

PRISMASET S-XS LGYT1E14

1. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-16 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

zöld

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-25 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

440 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-25 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

14

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

46 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

67 mm

Magasság:

40 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-25 mm2

Névleges áram In:

63 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Halogénmentes:

Nem

Csatlakozóblokk, 3 x 6/25 (csavaros) + 11 x 1.5/4 (gyorscsatl.) (63 A) + jumper