Schneider - Csatlakozóblokk 5 lyuk, föld SN132131 - LGYT1E05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Pólusszám - 1
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-16 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132131
Gyártói cikkszám
LGYT1E05
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LGYT1E05
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-16 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
zöld
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-25 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
440 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-25 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
5
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
46 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
27 mm
Magasság:
40 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-25 mm2
Névleges áram In:
63 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Halogénmentes:
Nem