Schneider - Csatlakozókábel APRIL series 1000 PLCs, pin 0100 term.block to 2*20-way HE10 connector, 2m SX002626 - ABFA32H200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0 m
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Digitális jelekhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110516562
Sonepar cikkszám
SX002626
Gyártói cikkszám
ABFA32H200
Gyártói típuskód
ABFA32H200
Hosszúság:
0 m
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
PLC ipari vezérlések - Csatlakozókábel APRIL series 1000 PLCs, pin 0100 term.block to 2*20-way HE10 connector, 2m