Schneider - Csatlakozókábel Modicon 984-A120 compact PLCs, 1.5m, bemenet & relés ki put. SX002636 - ABFM16H150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1.5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 16
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110705287
Sonepar cikkszám
SX002636
Gyártói cikkszám
ABFM16H150
Gyártói típuskód
ABFM16H150
Hosszúság:
1.5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
16
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - Csatlakozókábel Modicon 984-A120 compact PLCs, 1.5m, bemenet & relés ki put.