Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Csatlakozókábel Quantum PLCs, analóg bemenet, 2m SX055229 - ABFM08S201

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Csatlakozókábel Quantum PLCs, analóg bemenet, 2m SX055229

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 0 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110945607

Sonepar cikkszám

SX055229

Gyártói cikkszám

ABFM08S201

Gyártói típuskód

ABFM08S201

Hosszúság:

0 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Csatlakozókábel Quantum PLCs, analóg bemenet, 2m