Schneider - Csatlakozókábel Quantum PLCs, analóg ki put, 2m, I/O modul 140ACO02000 SX055228 - ABFM04S201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110945386
Sonepar cikkszám
SX055228
Gyártói cikkszám
ABFM04S201
Gyártói típuskód
ABFM04S201
Hosszúság:
0 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Csatlakozókábel Quantum PLCs, analóg ki put, 2m, I/O modul 140ACO02000