Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Csatlakozókábel TSX 47 to 107 PLCs, 2m, 1*34-way HE10 on BLK81 to 1*34-way HE10 SX002635 - ABFH34H200

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Csatlakozókábel TSX 47 to 107 PLCs, 2m, 1*34-way HE10 on BLK81 to 1*34-way HE10 SX002635

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 24

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110588484

Sonepar cikkszám

SX002635

Gyártói cikkszám

ABFH34H200

Gyártói típuskód

ABFH34H200

Hosszúság:

2 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

24

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

PLC ipari vezérlések - Csatlakozókábel TSX 47 to 107 PLCs, 2m, 1*34-way HE10 on BLK81 to 1*34-way HE10