Schneider - Csatlakozókészlet SX012355 - NSYSUPLA3G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő készlet, felső
Szélesség - 18 mm
Magasság - 74 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 320 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480777318
Sonepar cikkszám
SX012355
Gyártói cikkszám
NSYSUPLA3G
Gyártói típuskód
NSYSUPLA3G
Kivitel:
összekötő készlet, felső
Szélesség:
18 mm
Magasság:
74 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
320 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Csatlakozókészlet