Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Csatlakozóvezeték 5 m SX006146 - KBZ31EFM050

MásolásMásolás
Schneider - Csatlakozóvezeték 5 m SX006146

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozó - egyéb

  • Hosszúság - 5 m

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • 2. csatlakozó - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

202 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606485016337

Sonepar cikkszám

SX006146

Gyártói cikkszám

KBZ31EFM050

Gyártói típuskód

KBZ31EFM050

1. csatlakozó:

egyéb

Hosszúság:

5 m

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

2. csatlakozó:

egyéb

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Nem

Hőállóság:

-25-60 °C

Védővezetővel:

Igen

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Köpeny színe:

szürke

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

12.5 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések - Csatlakozóvezeték 5 m